PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729834

Prodotti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:729834
Rubix:160000000509727
EAN:7316577079831
PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729834

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4,8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729834


High pressure tube
Tubo flessibile ad alta pressione SKF 729834 (3 m) per collegare pompe e iniettori SKF all’applicazione. Range temperatura di lavoro -10…100 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4,8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorebianco
Lunghezza rullo3 m
Pressione minima di esercizio1500 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima100 °C
Spessore della parete3,6 mm
Codice doganale84679900
€ 467,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 569,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione