TUBO FLESSIBILE 884961

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884961
Rubix:999210127016004
EAN:3660338382710
TUBO FLESSIBILE 884961

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLESSIBILE 884961


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreblu
Materialepu
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima60 °C
€ 129,51 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 158,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore