TUBO IN POLIAMIDE PA ROSSO 25M 10X8 846331

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:846331
Rubix:170000000535164
EAN:3660338081620
TUBO IN POLIAMIDE PA ROSSO 25M 10X8 846331

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA ROSSO 25M 10X8 846331


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Colorerosso
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
€ 66,26 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 80,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione