TUBO IN POLIAMIDE PA ROSSO 25M 4X2,7 846328

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:846328
Rubix:170000000535161
EAN:3660338081446
TUBO IN POLIAMIDE PA ROSSO 25M 4X2,7 846328

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,7 mm
Diametro esterno4 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA ROSSO 25M 4X2,7 846328


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,7 mm
Diametro esterno4 mm
Colorerosso
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
€ 21,42 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 26,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione