TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785575

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785575
Rubix:170000000533017
EAN:3660338032288
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785575

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785575


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Materialepu
Lunghezza rullo25 m
€ 32,52 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 39,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione