553916-TUBO IN PLASTICA PAN-12X1,75-SW

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PAN-12X1,75-SW
Rubix:160000000602369
Produttore:553916
EAN:4052568053277
553916-TUBO IN PLASTICA PAN-12X1,75-SW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8,4 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 553916-TUBO IN PLASTICA PAN-12X1,75-SW


Tubo in plastica PAN-12X1,75-SW Con tolleranza esterna, ad elevata resistenza termica e meccanica. Diametro esterno=12 mm, Raggio di curvatura influente sulla portata=64 mm, Diametro interno=8,4 mm, Raggio min. di curvatura=29 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 17 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)475x475x120 mm
Peso67,9 g
Diametro interno8,4 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenero
Materialeplastica
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima80 °C
€ 5,20 IVA esclusa
/ Metro
€ 6,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore