00028400-TUBO POLIURET. D. 12X08 TRASP 100MT TU1208C-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU1208C-100
Rubix:999181200003464
Produttore:TU1208C-100
EAN:3618036611847
00028400-TUBO POLIURET. D. 12X08 TRASP 100MT TU1208C-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028400-TUBO POLIURET. D. 12X08 TRASP 100MT TU1208C-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8119 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Coloretrasparente
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Paese d'origineJP
€ 409,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione