00028093-TUBO POLIURET. D.4X2,5 NERO 100MT TU0425B-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0425B-100
Rubix:999220112001609
Produttore:TK-1
EAN:3618036616217
00028093-TUBO POLIURET. D.4X2,5 NERO 100MT TU0425B-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028093-TUBO POLIURET. D.4X2,5 NERO 100MT TU0425B-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorenero
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
€ 45,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione