PVC HOSE FOR FOOD DIAM 40X52 25M 897544
Tubo in PVC per utilizzo alimentare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:897544
Rubix:999240412003259
Produttore:897544
EAN:3660338498749


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : PVC HOSE FOR FOOD DIAM 40X52 25M 897544
Tubo per utilizzo alimentare con flessibilità e protezione dai raggi UV. Corona di 25 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | pvc |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,50 IVA esclusa
/ Metro
€ 15,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione