00213696-TUBO POLIURETANO 20MT TU1610BU-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU1610BU-20
Rubix:999210615011233
Produttore:TU1610BU-20
EAN:3618036611298
00213696-TUBO POLIURETANO 20MT TU1610BU-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00213696-TUBO POLIURETANO 20MT TU1610BU-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2998 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39173200
€ 164,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione