570359-TUBO IN PLASTICA PAN-MF-8X1-SW

Tubo di plastica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PAN-MF-8X1-SW
Rubix:160000000605038
Produttore:570359
EAN:4052568058227
570359-TUBO IN PLASTICA PAN-MF-8X1-SW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 570359-TUBO IN PLASTICA PAN-MF-8X1-SW


Tubo in plastica PAN-10X1,5-BL con diametro esterno standard, in grado di sopportare elevati carichi termici e meccanici. Diametro esterno=10 mm, Raggio di curvatura rilevante per la portata=58 mm, Diametro interno=7 mm, Raggio di curvatura minimo=27 mm, Pressione di esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 17 bar

Punti di forza

  • Poliammide
  • Elevata capacità di carico termico e meccanico
  • Altamente resistente ai microrganismi
  • Fluido di esercizio: aria compressa, vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)660x90x660 mm
Peso26,38 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Materialepoliammide 12 (pa12-p)
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima100 °C
Paese d'origineCZ
Codice doganale39173200
2,00 IVA esclusa
/ Metro
2,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione