Riferimenti
SMC:TU1065BU-500
Rubix:999221025042822
Produttore:TU1065BU-500
EAN:3618036612608

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | blu |
Dettagli del prodotto : 00410563-ARTICOLO TU1065BU-500
I tubi della serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità per i tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubi in poliuretano duro, è disponibile in versione standard o ad alta pressione, mentre TUS è un tubo in poliuretano morbido.
Punti di forza
•Disponibile in 8 colori standard
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0.8MPa a 20 C
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0.8MPa a 20 C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 500 m |
| Pressione minima di esercizio | 8 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore della parete | 1,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1414,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1725,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione