Riferimenti
SMC:TLM0604N-20
Rubix:999240814001837
Produttore:TLM0604N-20
EAN:3618036135565

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00932945-ART. TLM0604N-20
I tubi TLM sono tubi avanzati, flessibili, resistenti al calore e alle sostanze chimiche, compatibili con un'ampia gamma di fluidi e in grado di sopportare temperature fino a 260°C. Progettati per essere combinati con la vasta gamma di raccordi SMC, i tubi TLM offrono ai clienti una soluzione completa per le loro esigenze di tubazioni.
TLM, Tubi in fluoropolimero, Millimetri
Punti di forza
Buona resistenza chimica e al calore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | pfa |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 260 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 204,44 IVA esclusa
/ Metro
€ 249,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione