Riferimenti
SMC:TQ0604-20
Rubix:999221025047775
Produttore:TQ0604-20
EAN:3618036619362

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00964274-ARTICOLO TQ0604-20
Il trasferimento di prodotti chimici è ora più facile grazie alla nostra nuova tubazione TQ Series due in uno, che offre una soluzione completa in termini di durata e flessibilità di progettazione. Caratterizzata da un doppio strato, la TQ Series è altamente resistente a un'ampia gamma di prodotti chimici grazie a uno strato interno in fluoropolimero e la sua vita operativa è ottimizzata da una resina esterna in nylon resistente all'abrasione. Si ottengono inoltre risparmi sui costi continuativi grazie a una finitura interna del tubo eccezionalmente liscia che elimina efficacemente i residui di fluido e riduce la quantità di solventi di pulizia necessari. Poiché entrambi gli strati vengono estrusi insieme, non è necessaria la separazione degli strati, offrendo un assemblaggio rapido e semplice. Grazie alla possibilità di essere utilizzata in spazi ristretti, la TQ Series è ideale per applicazioni come il trasferimento di inchiostro a una stampante, solvente di pulizia a una lavatrice e adesivo o liquido lubrificante a una macchina utensile.
TQ, Tubi a doppio strato in fluoropolimero morbido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 368 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | resina poliolefinica |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione