00027299-SPIR.POLIUR.SMC NERO 1,5MT-6X4 TCU0604B-2

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TCU0604B-2
Rubix:999180300036011
Produttore:TCU0604B-2
EAN:3618036142822
00027299-SPIR.POLIUR.SMC NERO 1,5MT-6X4 TCU0604B-2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00027299-SPIR.POLIUR.SMC NERO 1,5MT-6X4 TCU0604B-2


Tubi
TCU, tubi a spirale in poliuretano

Informazioni tecniche


Attributi
Peso735 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo1,5 m
Pressione minima di esercizio-1,013 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39173200
€ 38,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione