00050277-TUBO NYLON 6/4MM BLU 20MT. T0604BU-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:T0604BU-20
Rubix:999200804000513
Produttore:00050277
EAN:3618036145557
00050277-TUBO NYLON 6/4MM BLU 20MT. T0604BU-20
Riepilogo info tecniche
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00050277-TUBO NYLON 6/4MM BLU 20MT. T0604BU-20


D.O. del tubo applicabile: Da Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
T, tubi in nylon sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x365x320 mm
Peso362 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Materialenylon 12
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39173200
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,48 IVA esclusa
/ Unità
33,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione