Riferimenti
SMC:TRBU0604G-20
Rubix:999230321020953
Produttore:TRBU0604G-20
EAN:3618036618747

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | verde |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00049303-TUBO IGNIFUGO D.6X4 20MT TRBU0604G-20
I tubi a doppio strato resistenti alle fiamme della Serie TRB sono adatti per le tubazioni dell'aria e dell'acqua in ambienti in cui le scintille delle saldatrici a punti, ecc. possono rappresentare un problema. Il design a doppio strato utilizza una resina resistente alle fiamme (equivalente allo standard UL-94 V-0) per lo strato esterno. Il sereis TRB è disponibile in una varietà di colori. Sono disponibili rotoli da 100 metri per tutti i tipi di colore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1020 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | verde |
| Materiale | poliuretano (tubo interno); pvc (strato esterno) |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione