00264644 TUBO IN POLIURETANO TU0604Y2-20

Tubi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:TU0604Y2-20
Rubix:999230615019187
Produttore:TU0604Y2-20
00264644 TUBO IN POLIURETANO TU0604Y2-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00264644 TUBO IN POLIURETANO TU0604Y2-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso380 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloregiallo
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura massima60 °C
Spessore della parete1 mm
Paese d'origineJP
€ 20,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione