TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785600

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785600
Rubix:170000000533042
EAN:3660338032530
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785600

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785600


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Materialepu
Lunghezza rullo100 m
€ 279,06 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 340,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione