00234533-ARTICOLO TU1610B-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU1610B-100
Rubix:999221025041269
Produttore:TU1610B-100
EAN:3618036611335
00234533-ARTICOLO TU1610B-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00234533-ARTICOLO TU1610B-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7000 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Colorenero
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 783,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 955,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione