Riferimenti
SMC:TRB0604B-100
Rubix:999221025034925
Produttore:TRB0604B-100
EAN:3618036619294

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00049442-ARTICOLO TRB0604B-100
Tubi
TRB, tubi doppio strato
Punti di forza
Tubo in nylon a doppio strato
Resistente alle fiamme
Equivalente allo standard UL-94 V-0
Adatto per tubazioni d'aria e d'acqua
Resistente alle fiamme
Equivalente allo standard UL-94 V-0
Adatto per tubazioni d'aria e d'acqua
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5783 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | nylon 12 (tubo interno); pvc (tubo esterno) |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 314,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 383,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione