Riferimenti
SMC:TU0805BU2-100
Rubix:999240814001894
Produttore:TU0805BU2-100
EAN:3618036613469

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00279036-ART. TU0805BU2-100
I tubi della serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità per i tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubi in poliuretano duro, è disponibile in versione standard o ad alta pressione, mentre TUS è un tubo in poliuretano morbido.
•Applicable tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: BU2 (Clear Blue)
Roll Length: 100 m
Reel Length: None
Suffix: None
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: BU2 (Clear Blue)
Roll Length: 100 m
Reel Length: None
Suffix: None
Punti di forza
-Disponibile in 8 colori standard
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0,8MPa a 20°C
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0,8MPa a 20°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,78 IVA esclusa
/ Metro
€ 220,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione