12134-TUBO IN PLASTICA PU-9-SW

Tubo flessibile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PU-9-SW
Rubix:160000000579075
Produttore:12134
EAN:4052568021412
12134-TUBO IN PLASTICA PU-9-SW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno11,6 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 12134-TUBO IN PLASTICA PU-9-SW


Tubo in plastica PU-9-SW per connettori CN e CK, particolarmente flessibile e resistente allo schiacciamento, poliuretano (non omologato per l’uso nell'industria alimentare). Diametro esterno=11,6 mm, Raggio di curvatura pertinente per portata=76 mm, Diametro interno=9 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=0 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)470x470x115 mm
Peso57 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno11,6 mm
Colorenero
Materialeplastica
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale39173900
€ 11,38 IVA esclusa
/ Metro
€ 13,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione