00785042-ARTICOLO TRTU0604B-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TRTU0604B-20
Rubix:999221025046480
Produttore:00785042
EAN:3618036617733
00785042-ARTICOLO TRTU0604B-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00785042-ARTICOLO TRTU0604B-20


Tubi
TRTU, Tubi in poliuretano a triplo strato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1179 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Materialetubo interno: poluretano; strato intermedio: laminato di alluminio; strato esterno: poliolefine ritardanti di fiamma (equivalente a ul-94 v-0)
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
100,87 IVA esclusa
/ Unità
123,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione