197062-TUBO IN PLASTICA PFAN-6X1-NT

Tubo con diametro esterno standard PFAN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PFAN-6X1-NT
Rubix:160000000590755
Produttore:197062
EAN:4052568044879
197062-TUBO IN PLASTICA PFAN-6X1-NT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197062-TUBO IN PLASTICA PFAN-6X1-NT


Tubo in plastica PFAN-6X1-NT approvato per essere utilizzato nel settore alimentare, per temperature fino a 150 °C Diametro esterno=6 mm, Raggio di curvatura pertinente per portata=50 mm, Diametro interno=4mm, Raggio di curvatura minimo=12 mm, Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)490x490x50 mm
Peso35,92 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenaturale
Materialepfa
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima150 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale39173200
18,53 IVA esclusa
/ Metro
22,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione