00028221-100M POLYURETHANE YELLOW TUBE TU0604Y-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0604Y-100
Rubix:170000000531823
Produttore:TU0604Y-100
00028221-100M POLYURETHANE YELLOW TUBE TU0604Y-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028221-100M POLYURETHANE YELLOW TUBE TU0604Y-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1900 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloregiallo
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 100,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione