98C4X6-TUBO LINEARE FLESSIBILE IN POLIURETANO ELASTOLLAN C 98 4X6 AZZURRO
Elastollan C 98 Tubo Lineare Flessibile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mebra Plastik:98C4X6 - AZZURRO
Rubix:999200100117089
Produttore:98C4X6A100


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
Dettagli del prodotto : 98C4X6-TUBO LINEARE FLESSIBILE IN POLIURETANO ELASTOLLAN C 98 4X6 AZZURRO
Tubo in poliuretano base estere flessibile
Durezza 52 Shore D
Durezza 52 Shore D
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione