TUBO IN POLIURETANO PU NERO 100M 8X5,5 785597

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785597
Rubix:170000000533039
EAN:3660338032509
TUBO IN POLIURETANO PU NERO 100M 8X5,5 785597

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIURETANO PU NERO 100M 8X5,5 785597


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5,5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Materialepu
Lunghezza rullo100 m
€ 194,54 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 237,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione