Riferimenti
SMC:TU1208W-100
Rubix:999240814001842
Produttore:TU1208W-100
EAN:3618036611496

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00028424-ART. TU1208W-100
I tubi della serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità per i tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubi in poliuretano duro, è disponibile in versione standard o ad alta pressione, mentre TUS è un tubo in poliuretano morbido.
Punti di forza
•Disponibile in 8 colori standard
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0.8MPa a 20 C
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0.8MPa a 20 C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 409,95 IVA esclusa
/ Metro
€ 500,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione