00935243-ART. TLM0806N-20

Tubi in fluropolimero TLM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TLM0806N-20
Rubix:999240814001836
Produttore:ZP100HS
EAN:3618036135480
00935243-ART. TLM0806N-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00935243-ART. TLM0806N-20


I tubi TLM sono tubi avanzati, flessibili, resistenti al calore e alle sostanze chimiche, compatibili con un'ampia gamma di fluidi e in grado di sopportare temperature fino a 260°C. Progettati per essere combinati con la vasta gamma di raccordi SMC, i tubi TLM offrono ai clienti una soluzione completa per le loro esigenze di tubazioni.
TLM, Tubi in fluoropolimero, Millimetri

Punti di forza

Buona resistenza chimica e al calore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Coloretrasparente
Materialepfa
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima260 °C
Paese d'origineJP
€ 278,92 IVA esclusa
/ Metro
€ 340,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione