Riferimenti
SMC:TU0425R2-20
Rubix:999221025041860
Produttore:TU0604BU2-100
EAN:3618036615531

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00264621-ARTICOLO TU0425R2-20
I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico
Punti di forza
-Estremamente flessibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Diametro interno | 2,5 mm |
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | rosso |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione