Riferimenti
SMC:TS0806BU-20
Rubix:999240814001905
Produttore:TS0806BU-20
EAN:3618036616989

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00027929-TUBO IN NYLON 8X6 20MT TS0806BU-20
Tubi
TS, tubi in nylon morbido sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x400x320 mm |
|---|---|
| Peso | 439 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | nylon 12 |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione