Riferimenti
SMC:TU1610W-100
Rubix:999240813001825
Produttore:TU1610W-100
EAN:3618036611045

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : 00234537-ART. TU1610W-100
Tubo flessibile in poliuretano SMC TU1610W-100, bianco opaco: Ø interno 10 mm, Ø esterno 16 mm. Rotolo da 100 m per applicazioni pneumatiche generali (aria/acqua).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Pressione minima di esercizio | 8 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore della parete | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione