Riferimenti
Merlett:CRISTALLO 6X9
Rubix:999180300073865


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9260150690000 CRISTALLO ATOSSICO 6X9
Tubo flessibile morbido a singolo strato, per il trasporto di liquidi
TUBO PVC TRASP.ATOSSICO 926015 (200)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | pvc |
| Lunghezza rullo | 200 m |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione