TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846315

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:846315
Rubix:170000000535149
EAN:3660338081484
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846315
Riepilogo info tecniche
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846315


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,56 IVA esclusa
/ Rotoli
40,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione