POLYAMID TUBE 8X6MM BLACK ROLL 1100P08 01
Legris Tubo di poliammide 100 metri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1100P08 01
Rubix:160000001716871
Produttore:1100P08 01
EAN:0820099181820


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : POLYAMID TUBE 8X6MM BLACK ROLL 1100P08 01
Offre un'eccellente resistenza alla pressione e alla temperatura, unita a un'ottima compatibilità chimica
Disponibile in 7 colori per facilitare il tracciamento dei circuiti. Materiali semirigidi di origine biologica. Marcatura della lunghezza residua. Temperatura di esercizio da 40 a 100°C, da -40 a 212° F, da 233 a 373° K.
Disponibile in 7 colori per facilitare il tracciamento dei circuiti. Materiali semirigidi di origine biologica. Marcatura della lunghezza residua. Temperatura di esercizio da 40 a 100°C, da -40 a 212° F, da 233 a 373° K.
Applicazioni: Utensili, aria compressa, tecnologie di movimento, robotica, macchinari industriali, imballaggio
Colore: NERO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 100
Pressione massima di esercizio: 50
Temperatura massima di esercizio: fino a 100 °C Vedere il grafico "Pressione di esercizio/Temperatura di esercizio"
Media: Aria (aria compressa: PA semirigida), Aria (aria compressa: PA rigida), Fluidi industriali (PA semirigida), Lubrificanti (PA rigida), Fluidi industriali (PA rigida)
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: REACH 1907/2006 (industriale), RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), DIN 74324 -1 (per prestazioni e resistenza chimica nel trasporto), PED 97/23/CE (industriale), DIN 73378 (per prestazioni e resistenza chimica nel trasporto), ISO 7714 (per prestazioni e resistenza chimica nel trasporto)
Indice del tubo (mm): 6
O.d. del tubo (mm): 8
Materiale del tubo: PA
Pressione di vuoto: 755
Peso: 2,7
Colore: NERO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 100
Pressione massima di esercizio: 50
Temperatura massima di esercizio: fino a 100 °C Vedere il grafico "Pressione di esercizio/Temperatura di esercizio"
Media: Aria (aria compressa: PA semirigida), Aria (aria compressa: PA rigida), Fluidi industriali (PA semirigida), Lubrificanti (PA rigida), Fluidi industriali (PA rigida)
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: REACH 1907/2006 (industriale), RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), DIN 74324 -1 (per prestazioni e resistenza chimica nel trasporto), PED 97/23/CE (industriale), DIN 73378 (per prestazioni e resistenza chimica nel trasporto), ISO 7714 (per prestazioni e resistenza chimica nel trasporto)
Indice del tubo (mm): 6
O.d. del tubo (mm): 8
Materiale del tubo: PA
Pressione di vuoto: 755
Peso: 2,7
Punti di forza
Perdite di carico molto basse, buon assorbimento delle vibrazioni, resistenza all'abrasione.
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Macchine utensili
- Apparecchiature pneumatiche standard
- Trasporto ad aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni sottovuoto
- Applicazioni soggette a sollecitazioni meccaniche (PA rigido)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2200 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2700 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliammide |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| 500 mm | |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione