00028184-TUBO POLIURET.D.6X4 TRASP.100MT TU0604C-100

Tubo in PU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0604C-100
Rubix:999240814001863
Produttore:TU0604C-100
EAN:3618036614602
00028184-TUBO POLIURET.D.6X4 TRASP.100MT TU0604C-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028184-TUBO POLIURET.D.6X4 TRASP.100MT TU0604C-100


I tubi della serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità per i tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubi in poliuretano duro, è disponibile in versione standard o ad alta pressione, mentre TUS è un tubo in poliuretano morbido.

Punti di forza

•Disponibile in 8 colori standard
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0.8MPa a 20 C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloretrasparente
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
€ 100,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione