Riferimenti
SMC:TPS0805R-20
Rubix:999221025041746
Produttore:TPS0805R-20

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00260248-ARTICOLO TPS0805R-20
La serie di tubi puliti TP è composta da un tubo in poliolefina (TPH) e da un tubo in poliolefina morbida (TPS). Entrambi sono disponibili in sei colori diversi e in fasci da 20 o 100 metri.
TPS, tubo gran purezza (tubo in poliolefina morbida)
Punti di forza
•Tubo in poliolefine
Disponibile in 6 colori diversi
Disponibile in bobine da 20m o 100m
Adatto per applicazioni aria, gas e acqua
Disponibile in 6 colori diversi
Disponibile in bobine da 20m o 100m
Adatto per applicazioni aria, gas e acqua
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 470 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | rosso |
| Materiale | resina poliolefinica |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione