00028404-ART. TU1208C-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU1208C-20
Rubix:999240814001845
Produttore:TU1208C-20
EAN:3618036611816
00028404-ART. TU1208C-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028404-ART. TU1208C-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1564 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Coloretrasparente
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39173200
82,04 IVA esclusa
/ Metro
100,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione