PVC HOSE FOR FOOD DIAM 38X48 25M 897543
Tubo in PVC per utilizzo alimentare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:897543
Rubix:999240412003260
Produttore:897543
EAN:3660338498732


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : PVC HOSE FOR FOOD DIAM 38X48 25M 897543
Tubo per utilizzo alimentare con flessibilità e protezione dai raggi UV. Corona di 25 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | pvc |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,52 IVA esclusa
/ Metro
€ 14,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione