Riferimenti
SMC:TAU0604B-100
Rubix:999240814001876
Produttore:TAU0604B-100

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
Dettagli del prodotto : 00027198-ART. TAU0604B-100
Tubo flessibile antistatico SMC TAU0604B-100 in poliuretano conduttivo per aria compressa. Diametro 6/4 mm e rotolo da 100 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliuretano conduttivo antistatico |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 40 °C |
| Spessore della parete | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 390,81 IVA esclusa
/ Metro
€ 476,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione