TUBO IN POLIAMIDE PA AZZURRO 100M 6X4 846336
TUBO IN POLIAMIDE (PA)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:846336
Rubix:170000000535169
EAN:3660338081743


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA AZZURRO 100M 6X4 846336
MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche.
Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | pa |
| Lunghezza rullo | 100 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,16 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 146,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione