Riferimenti
Spiralflex:TPAZ0604
Rubix:999181100028032


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO POLIURETANO 90 AZZURRO 6X4 TPAZ0604
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
| Lunghezza rullo | 100 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,91 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione