01242819-REGOLATORE MODULARE AR30-F03H-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR30-F03H-B
Rubix:999180300036347
Produttore:AR30-F03H-B
EAN:3618035563727
01242819-REGOLATORE MODULARE AR30-F03H-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensione del corpo: 30
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01242819-REGOLATORE MODULARE AR30-F03H-B


La serie di regolatori AR-B offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e un aspetto pulito, con una scelta di gamme di pressione adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. La leva di bloccaggio impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR può essere collegato ad altre unità di trattamento aria SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso303 g
Tipologiadimensione del corpo: 30
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica2500 l/min
Tipo di raccordog
Paese d'origineCN
29,77 IVA esclusa
/ Unità
36,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione