40-0010-2020 M004-R01

Micro regolatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:M004-R01
Rubix:170000000467744
Produttore:40-0010-2020
40-0010-2020 M004-R01

Riepilogo info tecniche

Tipologiamicro regolatore
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40-0010-2020 M004-R01


Il micro regolatore di pressione della serie M è disponibile con attacchi G1/8 e G1/4.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamicro regolatore
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84811005
17,96 IVA esclusa
/ Unità
21,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione