40-0010-2010 M004-R00

Distributori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:M004-R00
Rubix:170000000467735
Produttore:40-0010-2010
40-0010-2010 M004-R00

Riepilogo info tecniche

Tipologiamicroregolatore di pressione (autodepurante)
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40-0010-2010 M004-R00


Microregolatore di pressione Camozzi M004-R00 con attacco G1/4. Consente regolazione 0,5–10 bar (self relieving) per aria compressa e fluidi compatibili.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamicroregolatore di pressione (autodepurante)
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Tipo di raccordog1/4
Temperatura massima50 °C
Materiale del corpoottone
Codice doganale84811005
€ 17,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione