Riferimenti
SMC:EAR111-F01
Rubix:999221025034283
Produttore:EAR111-F01
EAN:3618036125856

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | regolatore |
|---|---|
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/8 '' |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
Dettagli del prodotto : 00043827-ARTICOLO EAR111-F01
La serie AC, economica e pulita, le consente di scegliere la combinazione di apparecchiature modulari per la preparazione dell'aria più adatta alle sue esigenze. Questa serie offre un'efficienza ottimale, un risparmio energetico e portate più elevate. La semplicità di installazione e manutenzione riduce i tempi di inattività.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Tipologia | regolatore |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/8 '' |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Tipo di raccordo | pt |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione