01244282-ARTICOLO AR30K-F02BE-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR30K-F02BE-B
Rubix:999221025051268
Produttore:AR30K-F02BE-B
EAN:3618035563338
01244282-ARTICOLO AR30K-F02BE-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 30
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244282-ARTICOLO AR30K-F02BE-B


Economici e dall'aspetto pulito, i regolatori della serie AR-B offrono diverse impostazioni del campo di pressione per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di regolazione bloccata impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR si collega ad altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso355 g
Tipologiadimensioni del corpo: 30
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineJP
42,23 IVA esclusa
/ Unità
51,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione