01244289-ARTICOLO AR40-F03-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR40-F03-B
Rubix:999221025051274
Produttore:AR40-F03-B
01244289-ARTICOLO AR40-F03-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensioni del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244289-ARTICOLO AR40-F03-B


La serie di regolatori AR-B offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e un aspetto pulito, con una scelta di gamme di pressione adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. La leva di bloccaggio impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR può essere collegato ad altre unità di trattamento aria SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso445 g
Tipologiadimensioni del corpo: 40
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica5000 l/min
Paese d'origineJP
40,59 IVA esclusa
/ Unità
49,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione