01244311-REGOLATORE MODULARE AR50-F10-B

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR50-F10-B
Rubix:999180300036355
Produttore:AR50-F10-B
01244311-REGOLATORE MODULARE AR50-F10-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadimensione del corpo: 50
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244311-REGOLATORE MODULARE AR50-F10-B


Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regolatore y Regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1169 g
Tipologiadimensione del corpo: 50
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica6000 l/min
Tipo di raccordog
Paese d'origineJP
Codice doganale84811099
66,20 IVA esclusa
/ Unità
80,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione